AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ERICO EUROPE B.V. - ERI576940 HD NI 36?41 MM OD,M8,M10 ROD - 576940

copiacopia
ERICO EUROPE B.V. - ERI576940 HD NI 36?41 MM OD,M8,M10 ROD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Tipo di fissaggio - Base di ancoraggio a pino agganciabile su lamiera forata

  • Adatto per flangia di spessore - 1.5...1.5 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro del tubo / cavo - 0...0 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893769449

Codice prodotto

ERI576940

Cod. produttore

576940

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Filettato

Tipo di fissaggio:

Base di ancoraggio a pino agganciabile su lamiera forata

Adatto per flangia di spessore:

1.5...1.5 mm

Materiale:

Acciaio

Diametro del tubo / cavo:

0...0 mm

Superficie:

Altri

Incernierato:

no

Dimensione filettatura, metrica:

6

Cerniera regolabile:

no

Sostiene gli impianti elettrici dal telaio a T per controsoffitti. Per l’installazione non è richiesto alcuno strumento. Installazione a torsione veloce, facile e sicura. Il dado è venduto separatamente.