AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ERICO EUROPE B.V. - ERI577021 HD NI 207?216 MM OD,M12,M16 ROD - 577021

copiacopia
ERICO EUROPE B.V. - ERI577021 HD NI 207?216 MM OD,M12,M16 ROD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno del tubo - 149...155 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Inserto - Nessuno

  • Misura di collegamento dispositivo di connessione - M12

  • Dispositivo di connessione - Filettatura interna

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8711893045444

Codice prodotto

ERI577021

Cod. produttore

577021

Produttore

ERI

Diametro esterno del tubo:

149...155 mm

Materiale:

Acciaio

Inserto:

Nessuno

Misura di collegamento dispositivo di connessione:

M12

Dispositivo di connessione:

Filettatura interna

Diametro interno nominale:

Altri

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Dispositivo di chiusura:

Doppia vite

Adatto per tubo in acciaio:

Adatto per tubo in plastica:

no

Adatto per numero di tubi:

1

Portata massima ammessa:

5000 N

Adatto per tubo in rame:

no

Adatto per tubo in acciaio inox:

no

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza:

40 mm

Adatto per tubo in alluminio:

no

Adatto per tubi a spirale:

no

Adatto per tubi in ghisa:

no

Il dado del connettore con saldatura ad angolo è dotato di parti piane per l’uso con chiavi. Banda in acciaio svasata adatta anche ai tubi in plastica. Flangia di facile apertura per tubi di dimensioni fino a 4” compresi. Sono disponibili le boccole di adattamento a femmina da 1/2", 3/4"e 1".