ERICO EUROPE B.V. - ERI599150 USCX PIPE/COND,HD,33.7?38.1MM OD,25 DN - 599150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Interasse (distanza tra le estermità filettate) - 43 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 76 mm
Diametro esterno del tubo - 42 mm
Dimensione filettatura, metrica - 8
Confezione
100 PZ
EAN
8711893008982
Codice prodotto
ERI599150
Cod. produttore
599150
Produttore
ERI
Interasse (distanza tra le estermità filettate):
43 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
76 mm
Diametro esterno del tubo:
42 mm
Dimensione filettatura, metrica:
8
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza della filettatura:
35 mm