ERICO EUROPE B.V. - ERI703000 CLOSED CIRCUIT TELEVISION PROTECTOR - 703000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale DC - 12...12 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA
Tensione massima continuativa DC - 14 V
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore - 60 V
Frequenza - 0...0 MHz
Confezione
1 M
EAN
8711893014204
Codice prodotto
ERI703000
Cod. produttore
703000
Produttore
ERI
Tensione nominale DC:
12...12 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
10 kA
Tensione massima continuativa DC:
14 V
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
60 V
Frequenza:
0...0 MHz
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento 1:
Altri
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
no