AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ERICO EUROPE B.V. - ERI710020 AIR TERMINAL,METR THR,ALUM,M16,15.9M D,0

copiacopia
ERICO EUROPE B.V. - ERI710020 AIR TERMINAL,METR THR,ALUM,M16,15.9M D,0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Asta di captazione con base filettata

  • Lunghezza - 500 mm

  • Diametro - 15.9...15.9 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Collegamento - Tondino

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711893019940

Codice prodotto

ERI710020

Cod. produttore

710020

Produttore

ERI

Modello:

Asta di captazione con base filettata

Lunghezza:

500 mm

Diametro:

15.9...15.9 mm

Materiale:

Alluminio

Collegamento:

Tondino

Modello isolato a prova di alta tensione:

Punti di terminazione contro i fulmini con basi dei terminali aerei. Include un dado per il fissaggio alla base del terminale aereo.