ERICO EUROPE B.V. - ERI712100 300M UN.BEAMCL,9 MM HOLE,PLAIN,18 MM MAX - 712100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del collare - Acciaio
Campo di serraggio - 38.4...40.6 mm
Metodo di montaggio - Profilo a U
Numero massimo di cavi - 1
Materiale della vite - Acciaio
Confezione
50 PZ
EAN
8711893140446
Codice prodotto
ERI712100
Cod. produttore
712100
Produttore
ERI
Materiale del collare:
Acciaio
Campo di serraggio:
38.4...40.6 mm
Metodo di montaggio:
Profilo a U
Numero massimo di cavi:
1
Materiale della vite:
Acciaio
Superficie del collare:
Zincato elettroliticamente
Per tubi con diametro metrico di:
40
Superficie della vite:
Non trattato


