ERICO EUROPE B.V. - ERI712115 310M UN.BEAMCL,THICK F,13MMH,P,31.8MMMAX - 712115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del collare - Acciaio
Campo di serraggio - 47.6...50 mm
Metodo di montaggio - Profilo a U
Numero massimo di cavi - 1
Materiale della vite - Acciaio
Confezione
50 PZ
EAN
8711893145892
Codice prodotto
ERI712115
Cod. produttore
712115
Produttore
ERI
Materiale del collare:
Acciaio
Campo di serraggio:
47.6...50 mm
Metodo di montaggio:
Profilo a U
Numero massimo di cavi:
1
Materiale della vite:
Acciaio
Superficie del collare:
Zincato elettroliticamente
Per tubi con diametro metrico di:
48
Superficie della vite:
Non trattato


