AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ERICO EUROPE B.V. - ERI712445 ABP PERFSTR ROU ED,STD,ST,POL,17X10X0.8M - 712445

copiacopia
ERICO EUROPE B.V. - ERI712445 ABP PERFSTR ROU ED,STD,ST,POL,17X10X0.8M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del collare - Acciaio

  • Campo di serraggio - 41.3...42.4 mm

  • Metodo di montaggio - Profilo a U

  • Numero massimo di cavi - 1

  • Materiale della vite - Acciaio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7449077229601

Codice prodotto

ERI712445

Cod. produttore

712445

Produttore

ERI

Materiale del collare:

Acciaio

Campo di serraggio:

41.3...42.4 mm

Metodo di montaggio:

Profilo a U

Numero massimo di cavi:

1

Materiale della vite:

Acciaio

Superficie del collare:

Zincato a caldo

Per tubi con diametro metrico di:

42

Superficie della vite:

Non trattato

Formato da due morsetti, un dado e un bullone. Adatto al lato aperto del profilo strut. Si conforma con Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Tipo 59).