AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ERICO EUROPE B.V. - ERISIM40C2 SIM STAINLESS STEEL MAST,LOWER MAST SECT - SIM40C2

copiacopia
ERICO EUROPE B.V. - ERISIM40C2 SIM STAINLESS STEEL MAST,LOWER MAST SECT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Asta di captazione con base filettata

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Diametro - 40...40 mm

  • Materiale - Acciaio Inox V4A (AISI 316)

  • Modello isolato a prova di alta tensione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0078285690532

Codice prodotto

ERISIM40C2

Cod. produttore

SIM40C2

Produttore

ERI

Modello:

Asta di captazione con base filettata

Lunghezza:

2000 mm

Diametro:

40...40 mm

Materiale:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Modello isolato a prova di alta tensione:

Progettato per montare terminali aerei ESE. Consente il montaggio di terminali aerei convenzionali grazie all'adattatore corretto.