AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1003038 604 3 G FASCETTA DI FISSAGGIO AD UNA LIN

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro - 3...3 mm

  • Diametro nominale - 3 mm

  • Modello - Singolo

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195000792

Codice prodotto

OBO1003038

Cod. produttore

1003038

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Diametro:

3...3 mm

Diametro nominale:

3 mm

Modello:

Singolo

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Numero di cavi / tubi:

1

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Resistente ai raggi UV:

Adatto per aree antincendio:

no

Privo di alogeni:

no

Con distanziale:

no

Qualità del materiale:

Altri

Con guaina plastica:

no

Collare di fissaggio a una linguetta per cavi e tubi, leggero. Non adatto per dispositivo sparachiodi e per sparabulloni