AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1003259 604 25 G FASCETTA DI FISSAGGIO AD UNA LI - 1003259

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro - 25...25 mm

  • Diametro nominale - 25 mm

  • Modello - Singolo

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195566892

Codice prodotto

OBO1003259

Cod. produttore

1003259

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Diametro:

25...25 mm

Diametro nominale:

25 mm

Modello:

Singolo

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Numero di cavi / tubi:

1

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Resistente ai raggi UV:

Adatto per aree antincendio:

no

Privo di alogeni:

no

Con distanziale:

no

Qualità del materiale:

Altri

Con guaina plastica:

no

Collare di fissaggio a una linguetta per cavi e tubi, leggero.