AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1003461 604 47 G FASCETTA DI FISSAGGIO AD UNA LI - 1003461

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro - 47...47 mm

  • Diametro nominale - 47 mm

  • Modello - Singolo

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012195002055

Codice prodotto

OBO1003461

Cod. produttore

1003461

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Diametro:

47...47 mm

Diametro nominale:

47 mm

Modello:

Singolo

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Numero di cavi / tubi:

1

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Resistente ai raggi UV:

Adatto per aree antincendio:

no

Privo di alogeni:

no

Con distanziale:

no

Qualità del materiale:

Altri

Con guaina plastica:

no

Collare di fissaggio a una linguetta per cavi e tubi, leggero.