AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1009087 1015 11 G FASCETTA DI FISSAGGIO AD UNA L - 1009087

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1009087 1015 11 G FASCETTA DI FISSAGGIO AD UNA L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro - 11...11 mm

  • Diametro nominale - 11 mm

  • Modello - Singolo

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195007821

Codice prodotto

OBO1009087

Cod. produttore

1009087

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Diametro:

11...11 mm

Diametro nominale:

11 mm

Modello:

Singolo

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Numero di cavi / tubi:

1

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Resistente ai raggi UV:

Adatto per aree antincendio:

no

Privo di alogeni:

Con distanziale:

no

Qualità del materiale:

Altri

Con guaina plastica:

no

Collare di fissaggio a una linguetta per cavi e tubi, medio 5-18 mm.