AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1009362 1015 28 G FASCETTA DI FISSAGGIO AD UNA L

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1009362 1015 28 G FASCETTA DI FISSAGGIO AD UNA L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro - 28...28 mm

  • Diametro nominale - 28 mm

  • Modello - Singolo

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195008729

Codice prodotto

OBO1009362

Cod. produttore

1009362

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Diametro:

28...28 mm

Diametro nominale:

28 mm

Modello:

Singolo

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Numero di cavi / tubi:

1

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Resistente ai raggi UV:

Adatto per aree antincendio:

no

Privo di alogeni:

Con distanziale:

no

Qualità del materiale:

Altri

Con guaina plastica:

no

Collare di fissaggio, con nervatura, a una linguetta per cavi e tubi, medio 20-28 mm.