AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1014099 822 16 FT FASCETTA DI FISSAGGIO AD UNA L - 1014099

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1014099 822 16 FT FASCETTA DI FISSAGGIO AD UNA L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro - 16...16 mm

  • Diametro nominale - 16 mm

  • Modello - Singolo

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195013877

Codice prodotto

OBO1014099

Cod. produttore

1014099

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Diametro:

16...16 mm

Diametro nominale:

16 mm

Modello:

Singolo

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Numero di cavi / tubi:

1

Superficie:

Zincato a caldo

Resistente ai raggi UV:

Adatto per aree antincendio:

no

Privo di alogeni:

Con distanziale:

no

Qualità del materiale:

Altri

Con guaina plastica:

no

Fascetta di fissaggio ad una linguetta 16mm, St, FT