AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1015133 823 20 FT FASCETTA DI FISSAGGIO A DUE LI - 1015133

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1015133 823 20 FT FASCETTA DI FISSAGGIO A DUE LI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro - 20...20 mm

  • Diametro nominale - 20 mm

  • Modello - Doppio

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012195015253

Codice prodotto

OBO1015133

Cod. produttore

1015133

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Diametro:

20...20 mm

Diametro nominale:

20 mm

Modello:

Doppio

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Numero di cavi / tubi:

1

Superficie:

Zincato a caldo

Resistente ai raggi UV:

Adatto per aree antincendio:

no

Privo di alogeni:

no

Con distanziale:

no

Qualità del materiale:

Altri

Con guaina plastica:

no

Fascetta di fissaggio a due linguette 20mm, St, FT