AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1015427 823 54 FT FASCETTA DI FISSAGGIO A DUE LI - 1015427

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1015427 823 54 FT FASCETTA DI FISSAGGIO A DUE LI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro - 54...54 mm

  • Diametro nominale - 54 mm

  • Modello - Doppio

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195015550

Codice prodotto

OBO1015427

Cod. produttore

1015427

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Diametro:

54...54 mm

Diametro nominale:

54 mm

Modello:

Doppio

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Numero di cavi / tubi:

1

Superficie:

Zincato a caldo

Resistente ai raggi UV:

Adatto per aree antincendio:

no

Privo di alogeni:

Con distanziale:

no

Qualità del materiale:

Altri

Con guaina plastica:

no

Fascetta di fissaggio a due linguette 54mm, St, FT