AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1015508 823 63 FT FASCETTA DI FISSAGGIO A DUE LI - 1015508

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1015508 823 63 FT FASCETTA DI FISSAGGIO A DUE LI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro - 63...63 mm

  • Diametro nominale - 63 mm

  • Modello - Doppio

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195567912

Codice prodotto

OBO1015508

Cod. produttore

1015508

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Diametro:

63...63 mm

Diametro nominale:

63 mm

Modello:

Doppio

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Numero di cavi / tubi:

1

Superficie:

Zincato a caldo

Resistente ai raggi UV:

Adatto per aree antincendio:

no

Privo di alogeni:

no

Con distanziale:

no

Qualità del materiale:

Altri

Con guaina plastica:

no

Fascetta di fissaggio a due linguette 63mm, St, FT