AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1017837 605 20 ALU FASCETTA DI FISSAGGIO A DUE L - 1017837

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1017837 605 20 ALU FASCETTA DI FISSAGGIO A DUE L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Diametro - 20...20 mm

  • Diametro nominale - 20 mm

  • Modello - Doppio

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195449652

Codice prodotto

OBO1017837

Cod. produttore

1017837

Produttore

OBO

Materiale:

Alluminio

Diametro:

20...20 mm

Diametro nominale:

20 mm

Modello:

Doppio

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Numero di cavi / tubi:

1

Superficie:

Anodizzato

Resistente ai raggi UV:

Colore:

Alluminio

Adatto per aree antincendio:

no

Privo di alogeni:

Con distanziale:

no

Qualità del materiale:

Altri

Con guaina plastica:

no

Collare di fissaggio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1017837 - 605 20 ALU GAFFETTA TUBI 2 LING. 20MM AL