OBO BETTERMANN - OBO1043242 WN 7855 A 14 FASCETTA DI FISSAGGIO AD UN - 1043242

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro - 14...14 mm
Diametro nominale - 14 mm
Modello - Singolo
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Confezione
100 PZ
EAN
4012195029236
Codice prodotto
OBO1043242
Cod. produttore
1043242
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Diametro:
14...14 mm
Diametro nominale:
14 mm
Modello:
Singolo
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Numero di cavi / tubi:
1
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Resistente ai raggi UV:
sì
Adatto per aree antincendio:
no
Privo di alogeni:
sì
Con distanziale:
no
Qualità del materiale:
Altri
Con guaina plastica:
no


