AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1104268 CML3518P0200FS Profilato forato, larghez

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1104268 CML3518P0200FS Profilato forato, larghez

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 200 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Larghezza - 35 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012195038290

Codice prodotto

OBO1104268

Cod. produttore

1104268

Produttore

OBO

Lunghezza:

200 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Larghezza:

35 mm

Altezza:

18 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

17 mm

Spessore del materiale:

1.25 mm

Carico ammissibile:

2 kN

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Dentato:

no

Larghezza del foro:

8.7 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

Momento geometrico d\'inerzia ly:

0.406 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

1.807 cm4

Momento di resistenza Wy:

0.413 cm³

Momento di resistenza Wz:

1.033 cm³

Profilato forato, larghezza asola 17 mm 200x35x18, St, FS