OBO BETTERMANN - OBO1104320 CML3518P0800FS PROFILATO FORATO, LARGHEZ - 1104320

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 800 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Larghezza - 35 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4012195036791
Codice prodotto
OBO1104320
Cod. produttore
1104320
Produttore
OBO
Lunghezza:
800 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Larghezza:
35 mm
Altezza:
18 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
17 mm
Spessore del materiale:
1.25 mm
Tipo di foratura:
Fondo perforato
Dentato:
no
Larghezza del foro:
8.7 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Peso:
0.57 kg
Sezionabile:
no