OBO BETTERMANN - OBO1104357 CMS3518P0200FS PROFILATO FORATO, LARGHEZ - 1104357

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 200 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Larghezza - 35 mm
Confezione
25 PZ
EAN
4012195038535
Codice prodotto
OBO1104357
Cod. produttore
1104357
Produttore
OBO
Lunghezza:
200 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Larghezza:
35 mm
Altezza:
18 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
17 mm
Spessore del materiale:
1.75 mm
Tipo di foratura:
Fondo perforato
Dentato:
no
Larghezza del foro:
6.5 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no
Momento geometrico d\'inerzia ly:
0.515 cm4
Momento geometrico d\'inerzia lz:
0.526 cm4
Momento di resistenza Wy:
2.333 cm³
Momento di resistenza Wz:
1.333 cm³