AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1106120 CL2008BP2000FS PROFILATO FORATO, LARGHEZ - 1106120

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1106120 CL2008BP2000FS PROFILATO FORATO, LARGHEZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Larghezza - 20 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

4012195039730

Codice prodotto

OBO1106120

Cod. produttore

1106120

Produttore

OBO

Lunghezza:

2000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Larghezza:

20 mm

Altezza:

8 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

11 mm

Spessore del materiale:

0.8 mm

Carico ammissibile:

2 kN

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Dentato:

no

Larghezza del foro:

6 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

Momento geometrico d\'inerzia ly:

0.022 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

0.167 cm4

Momento di resistenza Wy:

0.022 cm³

Momento di resistenza Wz:

0.167 cm³

Profilato forato, larghezza asola 11 mm 2000x20x8, St, FS