AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1108123 CL2510P2000FS PROFILATO FORATO, LARGHEZZ - 1108123

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1108123 CL2510P2000FS PROFILATO FORATO, LARGHEZZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Larghezza - 25 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

4012195040811

Codice prodotto

OBO1108123

Cod. produttore

1108123

Produttore

OBO

Lunghezza:

2000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Larghezza:

25 mm

Altezza:

10 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

11 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Dentato:

no

Larghezza del foro:

6.5 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

Momento geometrico d\'inerzia ly:

0.064 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

0.436 cm4

Momento di resistenza Wy:

0.122 cm³

Momento di resistenza Wz:

0.348 cm³

Profilato forato, larghezza asola 11 mm 2000x25x10, St, FS