AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1109014 CL2712UP2000BK PROFILATO NON FORATO, ASO - 1109014

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1109014 CL2712UP2000BK PROFILATO NON FORATO, ASO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Altri

  • Larghezza - 27 mm

Confezione

  • 20 M

EAN

4012195041412

Codice prodotto

OBO1109014

Cod. produttore

1109014

Produttore

OBO

Lunghezza:

2000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Altri

Larghezza:

27 mm

Altezza:

12.5 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

12 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di foratura:

Nessuno

Dentato:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

Momento geometrico d\'inerzia lz:

0.983 cm4

Profilato non forato, asola 12 mm 2000x27x12,5, St, BK