AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1109529 CL2712P2000FT PROFILATO FORATO, LARGHEZZ - 1109529

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1109529 CL2712P2000FT PROFILATO FORATO, LARGHEZZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 27 mm

Confezione

  • 20 M

EAN

4012195041894

Codice prodotto

OBO1109529

Cod. produttore

1109529

Produttore

OBO

Lunghezza:

2000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

27 mm

Altezza:

12.5 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

12 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Dentato:

no

Larghezza del foro:

9 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

Momento geometrico d\'inerzia ly:

0.166 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

0.983 cm4

Momento di resistenza Wy:

0.253 cm³

Momento di resistenza Wz:

0.717 cm³

Profilato forato, larghezza asola 12 mm 2000x27x12,5, St, FT