AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1110005 AMS3518UP2000A2 PROFILATO NON FORATO, AS - 1110005

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1110005 AMS3518UP2000A2 PROFILATO NON FORATO, AS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Altri

  • Larghezza - 35 mm

Confezione

  • 20 M

EAN

4012195627111

Codice prodotto

OBO1110005

Cod. produttore

1110005

Produttore

OBO

Lunghezza:

2000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Altri

Larghezza:

35 mm

Altezza:

18 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

16.5 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di foratura:

Nessuno

Dentato:

no

Larghezza del foro:

0 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Peso:

1.16 kg

Sezionabile:

no

Momento geometrico d\'inerzia ly:

0.604 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

2.325 cm4

Momento di resistenza Wy:

0.54 cm³

Momento di resistenza Wz:

1.328 cm³

Profilo / Profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1110005 - AMS3518UP2000A2 PROFILATO