OBO BETTERMANN - OBO1112228 AMS3518UP2000FT PROFILATO NON FORATO, AS - 1112228

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Larghezza - 35 mm
Confezione
2 M
EAN
4012195043393
Codice prodotto
OBO1112228
Cod. produttore
1112228
Produttore
OBO
Lunghezza:
2000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
35 mm
Altezza:
18 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
16.5 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Carico ammissibile:
2 kN
Tipo di foratura:
Nessuno
Dentato:
no
Larghezza del foro:
0 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no
Momento geometrico d\'inerzia ly:
0.604 cm4
Momento geometrico d\'inerzia lz:
2.325 cm4
Momento di resistenza Wy:
0.54 cm³
Momento di resistenza Wz:
1.328 cm³