AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1112759 AMS3518P2000FT PROFILATO FORATO, LARGH. - 1112759

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1112759 AMS3518P2000FT PROFILATO FORATO, LARGH.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 35 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

4012195632535

Codice prodotto

OBO1112759

Cod. produttore

1112759

Produttore

OBO

Lunghezza:

2000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

35 mm

Altezza:

18 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

16.5 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Dentato:

no

Larghezza del foro:

8.5 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

Momento geometrico d\'inerzia ly:

0.538 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

2.315 cm4

Momento di resistenza Wy:

0.516 cm³

Momento di resistenza Wz:

1.322 cm³

Profilato forato, largh. asola 16,5 mm 2000x35x18, St, FT