OBO BETTERMANN - OBO1118021 AML3518UP2000BK PROFILATO NON FORATO, AS - 1118021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Superficie - Altri
Larghezza - 35 mm
Confezione
20 M
EAN
4012195046936
Codice prodotto
OBO1118021
Cod. produttore
1118021
Produttore
OBO
Lunghezza:
2000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Altri
Larghezza:
35 mm
Altezza:
18 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
16.5 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Tipo di foratura:
Nessuno
Dentato:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no
Momento geometrico d\'inerzia ly:
0.495 cm4
Momento geometrico d\'inerzia lz:
0.846 cm4
Momento di resistenza Wy:
0.441 cm³
Momento di resistenza Wz:
1.055 cm³


