OBO BETTERMANN - OBO1119693 AML3518P0300FT PROFILATO FORATO, LARGH. - 1119693

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 300 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Larghezza - 35 mm
Confezione
25 PZ
EAN
4012195060611
Codice prodotto
OBO1119693
Cod. produttore
1119693
Produttore
OBO
Lunghezza:
300 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
35 mm
Altezza:
18 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
16.5 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Tipo di foratura:
Fondo perforato
Dentato:
no
Larghezza del foro:
8.5 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Peso:
0.27 kg
Sezionabile:
no


