OBO BETTERMANN - OBO1121466 MS5030P3000FT PROFILATI FORATO, LARGH. A - 1121466

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Larghezza - 50 mm
Confezione
3 M
EAN
4012195419686
Codice prodotto
OBO1121466
Cod. produttore
1121466
Produttore
OBO
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
50 mm
Altezza:
30 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
22 mm
Spessore del materiale:
3 mm
Tipo di foratura:
Fondo perforato
Dentato:
no
Larghezza del foro:
13 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Peso:
3.08 kg
Sezionabile:
no
Momento geometrico d\'inerzia lz:
13.11 cm4