OBO BETTERMANN - OBO1121979 MS4022P2000FT PROFILATO FORATO, LARGHEZZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Larghezza - 40 mm
Confezione
10 M
EAN
4012195050230
Codice prodotto
OBO1121979
Cod. produttore
1121979
Produttore
OBO
Lunghezza:
2000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
40 mm
Altezza:
22.5 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
18 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Tipo di foratura:
Fondo perforato
Colore:
Altri
Dentato:
no
Larghezza del foro:
13 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì
Sezionabile:
no
Momento geometrico d\'inerzia ly:
1.184 cm4
Momento geometrico d\'inerzia lz:
4.454 cm4
Momento di resistenza Wy:
1.046 cm³
Momento di resistenza Wz:
2.228 cm³