OBO BETTERMANN - OBO1122900 MS4141 SK PROTEZIONE PER MS41 - 1122900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 46.3 mm
Larghezza - 45.8 mm
Modello - Testata di chiusura
Materiale - Plastica
Adatto per - Profilo a C
Confezione
25 PZ
EAN
4012195686200
Codice prodotto
OBO1122900
Cod. produttore
1122900
Produttore
OBO
Lunghezza:
46.3 mm
Larghezza:
45.8 mm
Modello:
Testata di chiusura
Materiale:
Plastica
Adatto per:
Profilo a C
Colore:
Altri
Protezione per MS41 41x41, PE, arancio, 2003


