OBO BETTERMANN - OBO1122924 MS4121P3000FT PROFILATI FORATO, LARGH. A - 1122924

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Larghezza - 41 mm
Confezione
3 M
EAN
4012195686293
Codice prodotto
OBO1122924
Cod. produttore
1122924
Produttore
OBO
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
41 mm
Altezza:
21 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
22 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Tipo di foratura:
Fondo perforato
Dentato:
sì
Larghezza del foro:
14 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no
Momento geometrico d\'inerzia ly:
0.952 cm4
Momento geometrico d\'inerzia lz:
4.511 cm4
Momento di resistenza Wy:
0.888 cm³
Momento di resistenza Wz:
2.201 cm³