OBO BETTERMANN - OBO1122962 MSL4141P1000FT PROFILATI FORATO, LARGH. - 1122962

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Larghezza - 41 mm
Confezione
1 M
EAN
4012195698081
Codice prodotto
OBO1122962
Cod. produttore
1122962
Produttore
OBO
Lunghezza:
1000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
41 mm
Altezza:
41 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
22 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Tipo di foratura:
Fondo perforato
Dentato:
no
Larghezza del foro:
14 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no
Momento geometrico d\'inerzia ly:
5.176 cm4
Momento geometrico d\'inerzia lz:
7.556 cm4
Momento di resistenza Wy:
2.513 cm³
Momento di resistenza Wz:
2.686 cm³


