OBO BETTERMANN - OBO1122978 MSL4141P1000A2 PROFILATO FORATO, LARGH. - 1122978

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Altri
Larghezza - 41 mm
Confezione
1 M
EAN
4012195698203
Codice prodotto
OBO1122978
Cod. produttore
1122978
Produttore
OBO
Lunghezza:
1000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Altri
Larghezza:
41 mm
Altezza:
41 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Larghezza della fessura:
22 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Tipo di foratura:
Fondo perforato
Dentato:
no
Larghezza del foro:
14 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Peso:
2.01 kg
Sezionabile:
no
Momento geometrico d\'inerzia ly:
5.176 cm4
Momento geometrico d\'inerzia lz:
7.556 cm4
Momento di resistenza Wy:
2.513 cm³
Momento di resistenza Wz:
2.686 cm³


