OBO BETTERMANN - OBO1123003 MSL4141PP3000FT PROFILATI CON FORI LATER - 1123003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Larghezza - 41 mm
Confezione
3 M
EAN
4012195697909
Codice prodotto
OBO1123003
Cod. produttore
1123003
Produttore
OBO
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
41 mm
Altezza:
41 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
22 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Tipo di foratura:
Perforatura su 3 lati
Dentato:
no
Larghezza del foro:
14 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no
Momento geometrico d\'inerzia ly:
5.132 cm4
Momento geometrico d\'inerzia lz:
5.882 cm4
Momento di resistenza Wy:
2.487 cm³
Momento di resistenza Wz:
2.877 cm³


