AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1123008 MSL4141PP1000FS PROFILATI CON FORI LATER - 1123008

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1123008 MSL4141PP1000FS PROFILATI CON FORI LATER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Larghezza - 41 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

4012195697923

Codice prodotto

OBO1123008

Cod. produttore

1123008

Produttore

OBO

Lunghezza:

1000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Larghezza:

41 mm

Altezza:

41 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

22 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di foratura:

Perforatura su 3 lati

Dentato:

no

Larghezza del foro:

14 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Peso:

1.79 kg

Sezionabile:

no

Momento geometrico d\'inerzia ly:

5.176 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

7.556 cm4

Momento di resistenza Wy:

2.513 cm³

Momento di resistenza Wz:

2.686 cm³

Profilo / Profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1123008 - MSL4141PP1000FS PROFILATO