AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1387014 2900WM8 17 FT COLLARE DISTANZIATORE CON - 1387014

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1387014 2900WM8 17 FT COLLARE DISTANZIATORE CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro - 16...17 mm

  • Diametro nominale - 17 mm

  • Modello - Chiuso

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012195123675

Codice prodotto

OBO1387014

Cod. produttore

1387014

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Diametro:

16...17 mm

Diametro nominale:

17 mm

Modello:

Chiuso

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Superficie:

Zincato a caldo

Resistente ai raggi UV:

Adatto per aree antincendio:

no

Privo di alogeni:

no

Con distanziale:

Qualità del materiale:

Altri

Con guaina plastica:

no

Collare distanziatore con attacco filettato M8 3/8, St, FT