AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1387030 2900WM8 21.5 FT COLLARE DISTANZIATORE CO - 1387030

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1387030 2900WM8 21.5 FT COLLARE DISTANZIATORE CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro - 19...21.5 mm

  • Diametro nominale - 21.5 mm

  • Modello - Chiuso

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012195123736

Codice prodotto

OBO1387030

Cod. produttore

1387030

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Diametro:

19...21.5 mm

Diametro nominale:

21.5 mm

Modello:

Chiuso

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Superficie:

Zincato a caldo

Resistente ai raggi UV:

Adatto per aree antincendio:

no

Privo di alogeni:

no

Con distanziale:

Qualità del materiale:

Altri

Con guaina plastica:

no

Collare distanziatore con attacco filettato M8 1/2, St, FT