OBO BETTERMANN - OBO1387065 2900WM8 33.5 FT COLLARE DISTANZIATORE CO - 1387065

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per tubi di diametro - 33.7...33.7 mm
Materiale - Acciaio
Tipo di fissaggio - Dado
Chiuso - sì
Colore - Altri
Confezione
25 PZ
EAN
4012195123859
Codice prodotto
OBO1387065
Cod. produttore
1387065
Produttore
OBO
Adatto per tubi di diametro:
33.7...33.7 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di fissaggio:
Dado
Chiuso:
sì
Colore:
Altri
Numero massimo di tubi:
1
Ampliabile:
no
Con inserto isolante (Anti vibrazione):
no
Collare distanziatore con attacco filettato M8 1, St, FT


