AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2000001 A 6 SCATOLA DI DERIVAZIONE SCATOLA DI DE - 2000001

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2000001 A 6 SCATOLA DI DERIVAZIONE SCATOLA DI DE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Per tubo di diametro - 20 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195917069

Codice prodotto

OBO2000001

Cod. produttore

2000001

Produttore

OBO

Forma:

Quadrato

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Per tubo di diametro:

20 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Sezione max. del conduttore:

2.5 mm²

Numero di ingressi:

10

Colore:

Grigio

Ingresso sul fondo:

no

Lunghezza:

80 mm

Larghezza:

43 mm

Profondità:

36 mm

Ampliabile:

no

Tipo di foratura:

Prestampato

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Modello coperchio:

Altri

Fissaggio del coperchio:

Agganciabile

Piombabile:

no

Tensione nominale di isolamento Ui:

400 V

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

Resistente agli agenti atmosferici:

no

Temperatura di esercizio:

-5...45 °C

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Scatola di derivazione Scatola di derivazione 80x43x34, PE, grigio chiaro, 7035