AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2000024 A 8 5 SCATOLA DI DERIVAZIONE CON MORSETT - 2000024

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2000024 A 8 5 SCATOLA DI DERIVAZIONE CON MORSETT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Equipaggiamento / Dotazione - Morsetto a vite

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Sezione max. del conduttore - 2.5 mm²

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195151456

Codice prodotto

OBO2000024

Cod. produttore

2000024

Produttore

OBO

Forma:

Quadrato

Equipaggiamento / Dotazione:

Morsetto a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Grado di protezione (IP):

IP55

Sezione max. del conduttore:

2.5 mm²

Numero di ingressi:

7

Colore:

Grigio

Ingresso sul fondo:

no

Lunghezza:

75 mm

Larghezza:

75 mm

Profondità:

36.2 mm

Ampliabile:

no

Tipo di foratura:

Prestampato

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Fissaggio del coperchio:

Agganciabile

Piombabile:

no

Tensione nominale di isolamento Ui:

400 V

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

Resistente agli agenti atmosferici:

no

Temperatura di esercizio:

-5...45 °C

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Scatola di derivazione con morsettiera 75x75x36, PE, grigio chiaro, 7035