OBO BETTERMANN - OBO2000180 A 11 HF RW Scatola di derivazione - 2000180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Per tubo di diametro - Altri
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
10 PZ
EAN
4012195707899
Codice prodotto
OBO2000180
Cod. produttore
2000180
Produttore
OBO
Forma:
Quadrato
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Per tubo di diametro:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP55
Sezione max. del conduttore:
2.5 mm²
Numero di ingressi:
12
Colore:
Bianco
Ingresso sul fondo:
no
Lunghezza:
85 mm
Larghezza:
85 mm
Profondità:
40 mm
Ampliabile:
no
Tipo di foratura:
Prestampato
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Modello coperchio:
Altri
Fissaggio del coperchio:
Agganciabile
Piombabile:
no
Tensione nominale di isolamento Ui:
400 V
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
Resistente agli agenti atmosferici:
no
Temperatura di esercizio:
-5...45 °C
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno


