OBO BETTERMANN - OBO2001853 B 9 T M SCATOLA DI DERIVAZIONE - 2001853

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Per tubo di diametro - Altri
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
5 PZ
EAN
4012195540076
Codice prodotto
OBO2001853
Cod. produttore
2001853
Produttore
OBO
Forma:
Quadrato
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Per tubo di diametro:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP67
Sezione max. del conduttore:
6 mm²
Numero di ingressi:
9
Colore:
Grigio
Ingresso sul fondo:
sì
Lunghezza:
110 mm
Larghezza:
110 mm
Profondità:
51 mm
Ampliabile:
sì
Tipo di foratura:
Filettato e membrana di tenuta
Materiale:
Plastica
Coperchio trasparente:
no
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Modello coperchio:
Altri
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
400 V
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
Resistente agli agenti atmosferici:
no
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno


