OBO BETTERMANN - OBO2007077 T 100 SCATOLA DI DERIVAZIONE CON PASSACA - 2007077

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Per tubo di diametro - Altri
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
4012195246794
Codice prodotto
OBO2007077
Cod. produttore
2007077
Produttore
OBO
Forma:
Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Per tubo di diametro:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP66
Sezione max. del conduttore:
10 mm²
Numero di ingressi:
10
Installazione nel terreno:
no
Colore:
Grigio
Montaggio sott\'acqua:
no
Ingresso sul fondo:
sì
Lunghezza:
150 mm
Larghezza:
116 mm
Profondità:
67 mm
Ampliabile:
sì
Tipo di foratura:
Membrane pretranciate sfondabili
Materiale:
Plastica
Coperchio trasparente:
no
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Modello coperchio:
Altri
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Possibile fissaggio con colata:
no
Massa colabile in dotazione:
no
Piombabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
Resistente agli agenti atmosferici:
no
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno


