AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2007093 T 160 SCATOLA DI DERIVAZIONE CON PASSACA - 2007093

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2007093 T 160 SCATOLA DI DERIVAZIONE CON PASSACA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Per tubo di diametro - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195246800

Codice prodotto

OBO2007093

Cod. produttore

2007093

Produttore

OBO

Forma:

Rettangolare

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Per tubo di diametro:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP66

Sezione max. del conduttore:

16 mm²

Numero di ingressi:

12

Installazione nel terreno:

no

Colore:

Grigio

Montaggio sott\'acqua:

no

Ingresso sul fondo:

Lunghezza:

190 mm

Larghezza:

150 mm

Profondità:

77 mm

Diametro:

190 mm

Ampliabile:

Tipo di foratura:

Membrane pretranciate sfondabili

Materiale:

Plastica

Coperchio trasparente:

no

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Modello coperchio:

Altri

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Possibile fissaggio con colata:

no

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

500 V

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

Resistente agli agenti atmosferici:

no

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Scatola di derivazione con passacavi 190x150x77, PP/GF, grigio chiaro, 7035