OBO BETTERMANN - OBO2007223 T 40 OE SCATOLA DI DERIVAZIONE SENZA PAS - 2007223

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Per tubo di diametro - Altri
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
5 PZ
EAN
4012195246831
Codice prodotto
OBO2007223
Cod. produttore
2007223
Produttore
OBO
Forma:
Quadrato
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Per tubo di diametro:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP55
Sezione max. del conduttore:
4 mm²
Colore:
Grigio
Ingresso sul fondo:
sì
Lunghezza:
90 mm
Larghezza:
90 mm
Profondità:
52 mm
Ampliabile:
sì
Tipo di foratura:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Modello coperchio:
Altri
Fissaggio del coperchio:
Agganciabile
Piombabile:
no
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
Resistente agli agenti atmosferici:
no
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno


